OBO BETTERMANN - OBO5401983 101 VL2000 ASTA CAPTAZIONE - 5401983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange verjüngt
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195107774
Artikelnummer
OBO5401983
Herstellernummer
5401983
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione rastremata 2000mm, Alu


