Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5401970 101 J1000 ASTA CAPTAZIONE - 5401970

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5401970 101 J1000 ASTA CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195034810

Artikelnummer

OBO5401970

Herstellernummer

5401970

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Adatto per carichi di vent secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • Ø 10 mm, Alu • Senza filettatura • Adatto per l'impiego in FangFix-Junior