Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5401852 101 ALU2500 ASTA CAPTAZIONE - 5401852

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5401852 101 ALU2500 ASTA CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Länge - 2500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195898399

Artikelnummer

OBO5401852

Herstellernummer

5401852

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Länge:

2500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • a partire da un lunghezza di >2,5 m è necessario un fissaggio ulteriore, ad es. distanziale isolato • Ø 16 mm, Alu • Per base con filettatura interna M16