Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5400814 IROD 14 ASTA CAPTAZIONE TELE - 5400814

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5400814 IROD 14 ASTA CAPTAZIONE TELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 14000 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196219353

Artikelnummer

OBO5400814

Herstellernummer

5400814

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

14000 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Sistema parafulmini Tele-irod per la protezione di impianti dalla caduta diretta di fulmini, ad es. impianti all'aperto di biogas, di regolazione della pressione del gas, FV o strumentazione di misurazione • Asta di captazione compresa di sostegno per asta di captazione • Base in cemento e protezione bordi devono essere ordinati separatamente