Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5400155 101 A1500 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE - 5400155

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5400155 101 A1500 ASTA ADDUZIONECAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195427575

Artikelnummer

OBO5400155

Herstellernummer

5400155

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

• Materiale pieno Ø 16 mm • bombatura su entrambi i lati