Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5351073 301 S120 SUPPORTO PLUVIALE - 5351073

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5351073 301 S120 SUPPORTO PLUVIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Anschlussloch - 6 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195427032

Artikelnummer

OBO5351073

Herstellernummer

5351073

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

120...120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Anschlussloch:

6 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Staffa per pluviale con scanalatura 120mm, St, FS