OBO BETTERMANN - OBO5350883 301 VCU SUPPORTO PLUVIALE - 5350883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 90...130 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
5 ST
EAN
4012195426851
Artikelnummer
OBO5350883
Herstellernummer
5350883
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
90...130 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
• Disponibile per diametri del tubo di 60-130 mm • Con 2 fori per collegamento di Ø 7 mm • Con 1 foro per collegamento di Ø 9 mm • Con 1 foro per collegamento di Ø 11 mm • Comprende viti a testa esagonale M6 x 20 e dadi M6


