Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5350123 301 DIN120 SUPPORTO PLUVIALE - 5350123

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5350123 301 DIN120 SUPPORTO PLUVIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 120...120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195425830

Artikelnummer

OBO5350123

Herstellernummer

5350123

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

120...120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Anschlussloch:

11 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

• per connettere conduttori e pluviali • In base alla norma DIN 48818 C • Zincato sendzimir (rd. 275 g/m² = 40 μm valore medio) • Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di collegamento Ø 11 mm