OBO BETTERMANN - OBO5350115 301 DIN110 SUPPORTO PLUVIALE - 5350115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 110...110 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195425779
Artikelnummer
OBO5350115
Herstellernummer
5350115
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
110...110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
• per connettere conduttori e pluviali • In base alla norma DIN 48818 C • Zincato sendzimir (rd. 275 g/m² = 40 μm valore medio) • Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di collegamento Ø 11 mm


