OBO BETTERMANN - OBO5350107 301 DIN100 SUPPORTO PLUVIALE - 5350107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Zweimetallverbinder - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195425717
Artikelnummer
OBO5350107
Herstellernummer
5350107
Hersteller
OBO
Klemm-/Spannbereich:
100...100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Staffa per pluviale 100mm, St, FS


