OBO BETTERMANN - OBO5336309 233 8 MORSETTO SEZIONAMENTO - 5336309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - nein
Packung
20 ST
EAN
4012195424635
Artikelnummer
OBO5336309
Herstellernummer
5336309
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
nein
• per intersezione del conduttore tondo Rd 8-10 o del conduttore piatto FL 30 • con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 in acciaio inox (VA) • corrente di cortocircuito Ik (50 Hz), durata 0,6 s, temp. max. 300 °C: 8,5 kA


