Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5334942 5011 VA M12 ELEMENTO TERMINALE - 5334942

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5334942 5011 VA M12 ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Endstück

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195959663

Artikelnummer

OBO5334942

Herstellernummer

5334942

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Endstück

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

• Per la connessione alle costruzioni in acciaio o da avvitare ai punti fissi di messa a terra • Per la connessione di tondi Rd 8-10 e piatti FL30 x 3,5 • 2 fori di collegamento Ø 11 mm • 1 foro di collegamento dimensione D