Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5331501 856 COLLEGAMENTO E GIUNTO - 5331501

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5331501 856 COLLEGAMENTO E GIUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195423430

Artikelnummer

OBO5331501

Herstellernummer

5331501

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

• In rame stagnato 35 mm² • Ultraflessibile con estremità rigide • Ad ogni estremità 1 foro di fissaggio Ø 10 mm e 4 fori di fissaggio Ø 4,3 mm