OBO BETTERMANN - OBO5331013 853 300 FUNE - 5331013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4012195423379
Artikelnummer
OBO5331013
Herstellernummer
5331013
Hersteller
OBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
• Con fune di collegamento in alluminio • In cavo di rame isolato e flessibile di 16 mm² • Guaina: nera, miscela in gomma clorata EM5 • Con 1 foro di fissaggio Ø 10,5 mm • Con 2 fori di fissaggio Ø 6,5 mm • Da installare all'esterno o in locali idonei • Range di temperatura -25 °C - +80 °C (mobile) e -40 °C - +80 °C (fermo) • Stabilità UV


