Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5331008 853 200 FUNE - 5331008

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5331008 853 200 FUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195885573

Artikelnummer

OBO5331008

Herstellernummer

5331008

Hersteller

OBO

• Con fune di collegamento in alluminio • In cavo di rame isolato e flessibile di 16 mm² • Guaina: nera, miscela in gomma clorata EM5 • Con 1 foro di fissaggio Ø 10,5 mm • Con 2 fori di fissaggio Ø 6,5 mm • Da installare all'esterno o in locali idonei • Range di temperatura -25 °C - +80 °C (mobile) e -40 °C - +80 °C (fermo) • Stabilità UV