Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5328284 237 N CU MANICOTTO DI COLLEGAMENTO - 5328284

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5328284 237 N CU MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195453673

Artikelnummer

OBO5328284

Herstellernummer

5328284

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• Con 4 viti a testa esagonale M6 x 12 • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)