Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5317479 274 CU MORSETTO FISSAGGIO - 5317479

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5317479 274 CU MORSETTO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Klemmbereich - 10...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195420972

Artikelnummer

OBO5317479

Herstellernummer

5317479

Hersteller

OBO

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...8 mm

Werkstoff:

Kupfer

Klemmbereich:

10...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• Spessore lamiera fino a 10 mm • Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera • 4 viti a testa esagonale M6 x 16 • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)