Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5317274 273 CU MORSETTO FISSAGGIO - 5317274

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5317274 273 CU MORSETTO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Klemmbereich - 10...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195420736

Artikelnummer

OBO5317274

Herstellernummer

5317274

Hersteller

OBO

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...8 mm

Werkstoff:

Kupfer

Klemmbereich:

10...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• Spessore lamiera fino a 10 mm • Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera con 2 viti a testa esagonale M 8 x 10 e 2 viti a testa esagonale M8 x 16 (F) • 273 Cu: con viti a testa esagonale in acciaio inossidabile (VA)