Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5317208 270 810 VA MORSETTO FISSAGGIO - 5317208

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5317208 270 810 VA MORSETTO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Klemmbereich - 10...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195893158

Artikelnummer

OBO5317208

Herstellernummer

5317208

Hersteller

OBO

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...8 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Klemmbereich:

10...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5317208 - 270 8-10 VA MORSETTO PER LAMIERE