Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5314720 256 ADIN 30 VA MORSETTO A CROCE - 5314720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195925873

Artikelnummer

OBO5314720

Herstellernummer

5314720

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

256/A-DIN ..: morsetto a croce per piatto • Materiale: Acciaio legato INOX, materiale 1.4301 • Intersezione: max. FL30 mm • Senza piastra intermedia • Montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 • DIN 48845, Form H