Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5314616 256 DIN 30 V4A MORSETTO A CROCE - 5314616

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5314616 256 DIN 30 V4A MORSETTO A CROCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195893097

Artikelnummer

OBO5314616

Herstellernummer

5314616

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 • senza piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)