Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5314615 256 DIN 30 FT MORSETTO A CROCE - 5314615

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5314615 256 DIN 30 FT MORSETTO A CROCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195419297

Artikelnummer

OBO5314615

Herstellernummer

5314615

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40 • con piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8