Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5313015 250 AFT MORSETTO DIAGONALE - 5313015

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5313015 250 AFT MORSETTO DIAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 6...22 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Flachleiterbreite Leiter 2 - 0...50 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195740537

Artikelnummer

OBO5313015

Herstellernummer

5313015

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Rundleiter 1:

6...22 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Verbinder

Flachleiterbreite Leiter 2:

0...50 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• Per tondi Ø 6-22 mm e conduttori piatti 50 x 4 • Montato con viti M10 x 40 • Versione ...-AS con viti M10 x 30 • Montaggio facile grazie ai fori ovali aperti