Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5312922 250 VA MORSETTO A CROCE - 5312922

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5312922 250 VA MORSETTO A CROCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8...10 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 30...30 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195418757

Artikelnummer

OBO5312922

Herstellernummer

5312922

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Durchmesser Rundleiter 1:

8...10 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

30...30 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • intersezione: Rd 8-10 x FL 30 • intersezione: FL 30 x FL 30 • montato con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (F)