Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5311590 249 810X16 VA CONNETTORE QUICK - 5311590

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5311590 249 810X16 VA CONNETTORE QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 0...16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196196319

Artikelnummer

OBO5311590

Herstellernummer

5311590

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Durchmesser Rundleiter 1:

8...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Durchmesser Rundleiter 2:

0...16 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• Per connessioni parallele, incrociate e a T con piastre intermedie • Montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio INOX • con rondella elastica conforme DIN 137 • conforme ai requisiti VDE 0185-305 (IEC 62305)