Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5311404 249 810 V4A CONNETTORE QUICK TONDOTONDO - 5311404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5311404 249 810 V4A CONNETTORE QUICK TONDOTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8...10 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196466283

Artikelnummer

OBO5311404

Herstellernummer

5311404

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Durchmesser Rundleiter 1:

8...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Durchmesser Rundleiter 2:

8...10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

• per collegamenti a T, a croce e paralleli • componente completo in A4 • montaggio rapido tramite vite M10 x 30 in acciaio inossidabile • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)