Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5304997 5011 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304997

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Endstück

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195417071

Artikelnummer

OBO5304997

Herstellernummer

5304997

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Endstück

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

• Per la connessione alle costruzioni in acciaio o da avvitare ai punti fissi di messa a terra • Per la connessione di tondi Rd 8-10 e piatti FL30 x 3,5 • 2 fori di collegamento Ø 11 mm • 1 foro di collegamento Ø D mm