Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DINFT MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304601

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5304601 5005 DINFT MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Klemmverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195416470

Artikelnummer

OBO5304601

Herstellernummer

5304601

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Klemmverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

• Con 2 fori di fissaggio e 1 vite di bloccaggio a contatto rapido 5000... • Con 2 fori di collegamento Ø 11 mm • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)