OBO BETTERMANN - OBO5240030 EX ISG H SPINTEROMETRO - 5240030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungs-Ansprechstoßspannung - 1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung - 250 V
Anschluss - metrisch
Werkstoff des Anschlusses - Zinkdruckguss
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4012196517381
Artikelnummer
OBO5240030
Herstellernummer
5240030
Hersteller
OBO
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
250 V
Anschluss:
metrisch
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP67


