Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5229367 168 ZNM6 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5229367

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - sonstige

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss

  • Werkstoff des Überlegers - Zinkdruckguss

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195411550

Artikelnummer

OBO5229367

Herstellernummer

5229367

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

sonstige

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Überlegers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

• Con filettatura interna (G) • Con piastrina superiore a cerniera per montaggio orientabile rapido • Piastrina superiore montata con 2 viti a testa esagonale • Altezza di montaggio 30 mm