Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5218886 165 MBG HGRM ADATTATORE PER PASSERELLA G - 5218886

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5218886 165 MBG HGRM ADATTATORE PER PASSERELLA G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196991921

Artikelnummer

OBO5218886

Herstellernummer

5218886

Hersteller

OBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

• Adattatore per passerelle grigliate tipo GR-Magic® con larghezza maglie 50 mm o 20 mm • per fissaggio sul tipo 165 MBG 8-10 • in polipropilene, nero, stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie • montaggio senza attrezzi