Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5218810 165 B 60 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5218810

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5218810 165 B 60 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - klebbar

  • Anwendung - Flachdach

  • Werkstoff des Halters - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195408918

Artikelnummer

OBO5218810

Herstellernummer

5218810

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

klebbar

Anwendung:

Flachdach

Werkstoff des Halters:

Stahl

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

60 mm

• Con morsetto e parte inferiore in acciaio zincato a caldo per immersione • Parte inferiore Ø 100 mm