Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5218700 165 MBG810 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5218700

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5218700 165 MBG810 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - sonstige

  • Anwendung - Flachdach

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

4012196648290

Artikelnummer

OBO5218700

Herstellernummer

5218700

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

sonstige

Anwendung:

Flachdach

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Beton

Länge des Trägers:

133.5 mm

• involucro chiuso con fondo • con morsetto doppio • peso totale 1 kg (calcestruzzo resistente al gelo) • involucro in polietilene, nero, stabilizzato UV e resistente alle intemperie • fondo in poliammide PA 6, nero, stabilizzato UV e resistente alleintemperie • base utilizzabile su quasi tutti i sistemi di copertura dei tetti (bitume o PVC) • tipi 165 MBG...FO: imballati in buste di plastica