Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5216818 159 KVA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5216818

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5216818 159 KVA SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195813279

Artikelnummer

OBO5216818

Herstellernummer

5216818

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Wellplattendach

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

61 mm

• Parte inferiore in acciaio INOX (V2A) • Parte inferiore con foro asolato Ø 8,5 mm • Morsetto in poliammide