Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5216192 157 FCU 230 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5216192

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5216192 157 FCU 230 SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Spannbereich - 0...0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195902539

Artikelnummer

OBO5216192

Herstellernummer

5216192

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Spannbereich:

0...0 mm

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

230 mm

Supporto per tetti 8mm, Cu