Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5215471 157 LCU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5215471

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5215471 157 LCU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Kupfer

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195812111

Artikelnummer

OBO5215471

Herstellernummer

5215471

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

212 mm

• Con foratura Ø 5,5 mm e nervature