Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5207754 177 30 CU MORSETTO DI FISSAGGIO - 5207754

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5207754 177 30 CU MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195905059

Artikelnummer

OBO5207754

Herstellernummer

5207754

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

• Con filettatura interna M8 e con foro passante per viti per legno • Colore: rame • Resistente agli agenti atmosferici e termostabile da -35°C a +90°C