Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5207460 177 30 M8 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5207460

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5207460 177 30 M8 MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Überlegers - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195404958

Artikelnummer

OBO5207460

Herstellernummer

5207460

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

8

• Con filettatura interna M8 o foro passante Ø 7 mm • Resistente agli agenti atmosferici e termostabile da -35°C a +90°C