OBO BETTERMANN - OBO5207451 177 20 KL MORSETTO DI FISSAGGIO - 5207451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Befestigungsart Halter - sonstige
Geeignet für Ex-Bereich - ja
Packung
50 ST
EAN
4012195009726
Artikelnummer
OBO5207451
Herstellernummer
5207451
Hersteller
OBO
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Befestigungsart Halter:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
• da incollare su calcestruzzo, acciaio o superfici lisce • non adatto per superfici ruvide come intonaco, legno, strisce di bitume • preparazione con temperatura > +15 °C e sottofondo pulito • nell'installazione di fili piatti e tondi occorre utilizzare elementi a dilatazione per il bilanciamento termico • per l'utilizzo su tetti in laminato consultare prima l'impresa costruttrice del tetto.


