Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5202590 132 KCU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5202590

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5202590 132 KCU SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 185...260 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195902232

Artikelnummer

OBO5202590

Herstellernummer

5202590

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

185...260 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

260 mm

132/..: Supporto per colmi e tegole • Regolabile in larghezza da 160-260 mm • Parte inferiore in acciaio INOX(V2A) o in rame • Morsetto con regolazione • Morsetto in poliammide • Per tondo Rd 8-10 • Montaggio rapido tramite vite ad alette