Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5202566 132 NDK SUPPORTO CONDUTTORE TETTO - 5202566

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5202566 132 NDK SUPPORTO CONDUTTORE TETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 180...240 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195902294

Artikelnummer

OBO5202566

Herstellernummer

5202566

Hersteller

OBO

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...10 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

180...240 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Länge des Trägers:

240 mm

Supporto per tetti con coppi e per colmi 8mm, St, FT