Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5102197 303 DIN2 MORSETTO PER TUBI - 5102197

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5102197 303 DIN2 MORSETTO PER TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 60.3...60.3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anschlussloch - 11 mm

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195400158

Artikelnummer

OBO5102197

Herstellernummer

5102197

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

60.3...60.3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anschlussloch:

11 mm

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

2 Zoll

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

• DIN 48818, Forma D • Con foro di collegamento di Ø 11 mm • 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (4 poll. = M10) • 2 dadi esagonali M8 (4 poll. = M10)