Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098727 FRD 224 SPD T23 24V - 5098727

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098727 FRD 224 SPD T23 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578420

Artikelnummer

OBO5098727

Herstellernummer

5098727

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

24...24 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6 kA

Nennspannung DC:

0...0 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

19 V

Max. Dauerspannung DC:

27 V

Nennlaststrom:

0.2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

65 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

125 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione • Protezione media e alta • Versione standard per sistemi a due fili • Connessione di sicurezza a due livelli • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm • Con accoppiamento ohmico nella derivazione longitudinale Utilizzo: inserimento universale su guide DIN comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.