Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098603 FLD 12 SPD FLD 12V - 5098603

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098603 FLD 12 SPD FLD 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Max. Dauerspannung AC - 9 V

  • Max. Dauerspannung DC - 13 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578376

Artikelnummer

OBO5098603

Herstellernummer

5098603

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1.5 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

9 V

Max. Dauerspannung DC:

13 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

0.18 MHz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione • Protezione media e alta • Versione standard per sistemi a due fili • Connessione di sicurezza a due livelli • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm • Con accoppiamento induttivo nella derivazione longitudinale Utilizzo: inserimento universale su guide DIN comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.