Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098600 FLD 5 SPD T12 5V - 5098600

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098600 FLD 5 SPD T12 5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 5...5 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578369

Artikelnummer

OBO5098600

Herstellernummer

5098600

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

5...5 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6 kA

Nennspannung DC:

0...0 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

4.2 V

Max. Dauerspannung DC:

6 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

500 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

18 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

0.18 MHz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione • Protezione media e alta • Versione standard per sistemi a due fili • Connessione di sicurezza a due livelli • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm • Con accoppiamento induttivo nella derivazione longitudinale Utilizzo: inserimento universale su guide DIN comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.