Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098575 FRD 24 HF SPD 24V - 5098575

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098575 FRD 24 HF SPD 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 9 kA

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Max. Dauerspannung AC - 19 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578352

Artikelnummer

OBO5098575

Herstellernummer

5098575

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

3 kA

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

9 kA

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

19 V

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

120 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione. • Protezione di base, media e alta • Connessione di sicurezza a due livelli con elevata capacità di scarico della corrente da fulmine • Elevata frequenza di trasmissione fino a 100 MHz • Universale per tutti i sistemi Bus (ad es. Profibus) • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm Utilizzo: inserimento universale su guida DIN da 35 mm, in ogniscatola di distribuzione comunemente in commercio.