Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF SPD T12 5V - 5098571

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF SPD T12 5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 4.2 V

  • Max. Dauerspannung DC - 6 V

  • Nennlaststrom - 0.45 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 18 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578345

Artikelnummer

OBO5098571

Herstellernummer

5098571

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

4.2 V

Max. Dauerspannung DC:

6 V

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

18 V

Schutzpegel Ader/Erde:

500 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione. • Protezione di base, media e alta • Connessione di sicurezza a due livelli con elevata capacità di scarico della corrente da fulmine • Elevata frequenza di trasmissione fino a 100 MHz • Universale per tutti i sistemi Bus (ad es. Profibus) • Con morsetti di collegamento senza viti per un facile montaggio • In passo salvaspazio di 17,5 mm Utilizzo: inserimento universale su guida DIN da 35 mm, in ogniscatola di distribuzione comunemente in commercio.