OBO BETTERMANN - OBO5098557 FRD 110 SPD T12 110V - 5098557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung AC - 86 V
Max. Dauerspannung DC - 122 V
Packung
1 ST
EAN
4012195578338
Artikelnummer
OBO5098557
Herstellernummer
5098557
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
86 V
Max. Dauerspannung DC:
122 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
3.6 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein