OBO BETTERMANN - OBO5098514 FRD 24 SPD FRD 24V - 5098514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 0...0 V
Anschluss 1 - Klemme
Max. Dauerspannung AC - 19 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Packung
1 ST
EAN
4012195578307
Artikelnummer
OBO5098514
Herstellernummer
5098514
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
0...0 V
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung AC:
19 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
60 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
1.1 MHz
Ableiterüberwachung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein