Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098415 MDP-2 D-12-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098415

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098415 MDP-2 D-12-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung AC - 10.5 V

  • Max. Dauerspannung DC - 15 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 10 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 55 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195787372

Artikelnummer

OBO5098415

Herstellernummer

5098415

Hersteller

OBO

Max. Dauerspannung AC:

10.5 V

Max. Dauerspannung DC:

15 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Ader:

55 V

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Frequenz:

0...100 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

auslesbar

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore di sovratensione per rete dati OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5098415 - MDP-2 D-12-T-10 SPD LINEA DATI 12V 10A